Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987597-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70104622
EAN/GTIN:
     4260129044408
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Justierbares isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 0.9mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 1


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Justierbares isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 0.9mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 1
Öffnungswinkel 90 °
Fokus einstellbar
Für medizinische Geräte
Betriebsspannung 3 V DC
Laser Klasse 1

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 35 mA · Gewicht: 15 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 0.9 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: C - 0.4 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 1 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 6 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 45 mm x 14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
35 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70104622, LC635-0.9-3-F(14x45), LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 235,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.