Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987595-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115482
EAN/GTIN:
     4260129044545
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Linienlaser, grün, 532nm, 50mW, 90°, Laser Klasse 2M, Fokus 7m, 24V DC, 40x210mm, inkl. Halterung


Laser-Klasse: 2M


Ausstattung:
Linienlaser, grün, 532nm, 50mW, 90°, Laser Klasse 2M, Fokus 7m, 24V DC, 40x210mm, inkl. Halterung
Bei dem Typ LD532-50-24(40x210) handelt es sich um ein Linienlasermodul mit einer Wellenlänge von 532nm (Grün). Der Laser verfügt über eine sehr solides Bauform (40x210mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 10.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 90° erzeugt in einem Abstand von 7m ein Laserlinie von 14m Länge. Im Lieferumfang ist eine Halterung, für 22mm Montagewellen, enthalten. Dieser Linienlaser findet Anwendung in z.B. der Holz- und Steinindustrie, als Lasermarkierungssystem und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 2M.
Abstrahlcharakteristik: Linie, Liniendicke 3mm@7m
Optische Leistung: 50mW (Laserklasse 2M); Fokus 7m
Solide Bauform: 40x210mm; Öffnungswinkel: 90°; Achsabweichung: bis zu 3,0°
Der Öffnungswinkel (90°) erzeugt, bei einem Arbeitsabstand von 7m, eine Laserlinienlänge von 14m.
Dieser Linienlaser findet Anwendung in z.B. der Holz- und Steinindustrie, als Lasermarkierungssystem und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Spannungsversorgung 24V.
Inklusive einer hochwertigen Halterung, für Montagewellen mit 22mm Durchmesser.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 100 mA · Gewicht: 920 g · Laser-Klasse: 2M · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 50 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: 15°C - 30 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 2M
Divergenz: D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 30 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: YVO4+KTP
Fokus: fixed (7.0m)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Kabellänge: 3.000 mm
Kabeltyp: 18AWG, black, 3,6mm
Austrittsdurchmesser Optik: 8 mm · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 210 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsstrom:
100 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
920 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70115482, LD532-50-24(40x210), LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 792,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,51*
€ 943,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,05*
€ 918,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,86*
€ 879,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,94*
€ 855,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,10*
€ 843,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.