Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987591-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70125030
EAN/GTIN:
     4055132000523
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Linienlaser

Justierbares isoliertes Linien Lasermodul, infrarot, 30°, 850nm, 16mW, 3V DC, 14x45mm, Laser Klasse 3R,


Laser-Klasse: 3R


Ausstattung:
Justierbares isoliertes Linien Lasermodul, infrarot, 30°, 850nm, 16mW, 3V DC, 14x45mm, Laser Klasse 3R,
Betriebsspannung 3 V DC
Laser Klasse 3R
Fokus einstellbar
Geringe Stromaufnahme
Kompakte Bauform

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Gewicht: 20 g · Laser-Klasse: 3R · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 16 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 3R
Divergenz: C - 0.4 mrad
Öffnungswinkel: 30 °
Arbeitsabstand: 5 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 4 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 30 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Laser-Klasse:
3R
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
30 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, Picotronic, 70125030, LC850-16-3-F(14X45)30, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 162,54*
€ 216,72*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 348,21*
€ 408,15*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 401,24*
€ 458,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,15*
€ 485,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,78*
€ 474,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,11*
€ 445,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,87*
€ 428,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,21*
€ 414,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.