Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987589-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70110739
EAN/GTIN:
     4260129043005
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 30°, 635nm, 7mW, 5V DC, 12x32mm, Klasse 2


Laser-Klasse: 2


Ausstattung:
Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 30°, 635nm, 7mW, 5V DC, 12x32mm, Klasse 2
Bildverarbeitung
Gleichmässige Linienbreite
Laser Klasse 2
Kompakte Bauform

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 60 mA · Gewicht: 14 g · Laser-Klasse: 2 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 7 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 2
Divergenz: H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel: 30 °
Arbeitsabstand: 0.1 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (100mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (100mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 30 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 32 mm x 12 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
30 °
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebsstrom:
60 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
14 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70110739, LH635-7-5(12x32)30DEG-F100, LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 164,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.