Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987586-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70125757
EAN/GTIN:
     4055132000219
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Linien Lasermodul, grün, 110°, 532nm, 10mW, 5V DC, 20x80mm, Klasse 1M, Kabel 148mm


Laser-Klasse: 1M


Ausstattung:
Linien Lasermodul, grün, 110°, 532nm, 10mW, 5V DC, 20x80mm, Klasse 1M, Kabel 148mm
Betriebsspannung 5 V DC
Laser Klasse 1M
Gleichmässige Linienbreite
Voreingestellter Fokus
Bildverarbeitung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 150 mA · Gewicht: 57 g · Laser-Klasse: 1M · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 10 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: 15°C - 30 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1M
Divergenz: D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel: 110 °
Arbeitsabstand: 3 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Solid State (YVO4+KTP)
Fokus: fixed (3000mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (3000mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 148 mm
Kabeltyp: 22AWG, black, 3,6mm
Austrittsdurchmesser Optik: 5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Abisolierlänge des Kabelmantels: 48 mm · Öffnungswinkel num: 110 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Laser-Klasse:
1M
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
110 °
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebsstrom:
150 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
57 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70125757, LD532-10-5(20x80)110DEG-C148, LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 388,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,74*
€ 462,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,89*
€ 396,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.