Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987584-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70116885
EAN/GTIN:
     4260129044972
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 60°, 650nm, 4mW, 5V DC, 10x30mm, Fokus 100mm, Klasse 1


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 60°, 650nm, 4mW, 5V DC, 10x30mm, Fokus 100mm, Klasse 1
Voreingestellter Fokus
Geringe Stromaufnahme
Für medizinische Geräte
Gleichmässige Linienbreite
Bildverarbeitung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 32 mA · Gewicht: 3.5 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 4 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: I - 1.5 mrad
Öffnungswinkel: 60 °
Arbeitsabstand: 0.1 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (100mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (100mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 3 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 60 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 30 mm x 10 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
60 °
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebsstrom:
32 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
3.5 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70116885, LI650-4-5(10x30)60DEG-F100, LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.