Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Punktlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987573-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70132441
EAN/GTIN:
     4055132002541
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Laserfuchs Punktlaser

Punktlaser, rot, 650nm, 0,4mW, Laser Klasse 1, Fokus kollimiert, 3-12V DC, 9x20mm, Kabel 0,25m


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Punktlaser, rot, 650nm, 0,4mW, Laser Klasse 1, Fokus kollimiert, 3-12V DC, 9x20mm, Kabel 0,25m
Bei dem Typ LFD650-0.4-6(9x20)-C250 handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserpunktes mit der Wellenlänge 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x20mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Durch den kollimierten Laserstrahl wächst die erzeugte Punktgröße, mit zunehmendem Arbeitsabstand, stetig geringfügig an. Die Stromaufnahme ist mit ca. 15mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Punktlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.
Abstrahlcharakteristik: elliptischer Punkt, Punktgröße 4..5mm@5m
Optische Leistung: 0,4mW (Laserklasse 1); Fokus kollimiert
Kompakte Bauform:9x20mm; Achsabweichung: bis zu 3,0°, Kabellänge 0,25m
Für Anwendungen in z.B. Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik und dem Showbereich.
Spannungsversorgung 3V bis 6V. Zur Stromversorgung können Sie z.B. unser Picotronic Batteriepack 3V oder das Netzteil Picotronic LFNT-3 verwenden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Gewicht: 6 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing
Optische Leistung: 0.4 mW
Lebensdauer: 3.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 40 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 1
Divergenz: H - 1.0 mrad
Arbeitsabstand: 10 m
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Diode
Fokus: kollimiert
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Potential des Gehäuses: VDD(+)Fokus: kollimiert
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 250 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 3 mm
Strahldurchmesser: 3 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Messing
Betriebsspannung:
3.3 V/DC
Betriebsstrom:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
6 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: Laserfuchs, 70132441, LFD650-0.4-6(9x20)-C250, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 10,02*
€ 13,36*
Lager 102
270
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 33,50*
8 Tage
270
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 43,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.