Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987564-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103076
EAN/GTIN:
     4055132000059
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 24mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2M


Laser-Klasse: 2M


Ausstattung:
Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 24mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2M
Betriebsspannung 3 V DC
Antireflex beschichtete Glaslinsen
Bildverarbeitung
Laser Klasse 2M
Hohe Ausgangsleistung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 70 mA · Gewicht: 18.5 g · Laser-Klasse: 2M · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 24 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 2M
Divergenz: H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 10 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (3000mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (3000mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
70 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
18.5 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70103076, LH650-24-3(14x45), LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 298,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,03*
€ 354,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,74*
€ 345,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.