Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic 70127720 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987561-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70127720
EAN/GTIN:
     4055132000684
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Picotronic 70127720 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm

Diffraktives optisches Element DOE durchgezogene Linie PC - 8x1,2mm 20° @633nm

Diffraktives optisches Element DOE durchgezogene Linie PC - 8x1,2mm 20° @633nm

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser (ohne Halterung): 8 mm
Dicke (ohne Halterung): 1 mm
Material: PMMA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DOE-Optik
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70127720, DOE-DE-R283, LASER, LASER Modul Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 31,45*
€ 41,93*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 89,40*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 84,56*
€ 108,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.