Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987554-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70108927
EAN/GTIN:
     4260129042978
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Laserfuchs Linienlaser

Linienlaser, grün, 532nm, 5mW, 90°, Laser Klasse 1, Fokus 1,3m, 3V DC, 12x60mm


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Linienlaser, grün, 532nm, 5mW, 90°, Laser Klasse 1, Fokus 1,3m, 3V DC, 12x60mm
Bei dem Typ LFL532-5-3(12x60)-F1300 handelt es sich um ein grünes Linienlasermodul mit einer Wellenlänge von 532nm (DPSS). Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform (12x60mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 5.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 90° erzeugt in einem Abstand von 1,3m eine Linie von 2,6m Länge. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Netzteil LFNT-3 verwenden. Dieser Linienlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen, zur Bauteilpositionierung, in Industrie, Handwerk, Hobby und dem Showbereich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.
Abstrahlcharakteristik: Linie, Liniendicke 1mm@1,3m
Optische Leistung: 5mW (Laserklasse 1); Fokus 1,3m
Kompakte Bauform: 12x60mm; Öffnungswinkel: 90°; Achsabweichung: bis zu 3,0°
Der Öffnungswinkel (90°) erzeugt, bei einem Arbeitsabstand von 1,3m, eine Laserlinienlänge von 2,6m.
Für Anwendungen in z.B. Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, in Industrie und Handwerk, Hobby und dem Showbereich. Spannungsversorgung 3V. Zur Stromversorgung können Sie z.B. unser Netzteil Picotronic LFNT-3 verwenden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 160 mA · Gewicht: 27 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: 15°C - 30 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 1.3 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Solid State (YVO4+KTP)
Fokus: fixed (1300mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (1300mm)
Kabelfarbe GND: blau
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 3 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 60 mm x 12 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
160 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
27 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, Laserfuchs, 70108927, LFL532-5-3(12x60)-F1300, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 86,91*
€ 115,88*
€ 6,90*
ab € 119,83*
€ 149,65*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,64*
€ 229,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.