Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987536-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70122497
EAN/GTIN:
     4055132002855
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Linienlaser

Linien Lasermodul, grün, 90°, 520nm, 5mW, 3V DC, 12x60mm, Klasse 1, Liniendicke 1mm@1,3m, interne Modulation 1kHz


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Linien Lasermodul, grün, 90°, 520nm, 5mW, 3V DC, 12x60mm, Klasse 1, Liniendicke 1mm@1,3m, interne Modulation 1kHz
Betriebsspannung 3 V DC
Laser Klasse 1
Gleichmäßige Ausleuchtung
Voreingestellter Fokus
Öffnungswinkel 90 °

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 100 mA · Gewicht: 27 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 6.000 h
Betriebstemperatur: -10°C - 60 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 1.3 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (1300mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (1300mm)
Kabelfarbe GND: blau
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 3 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Interne Modulationsfrequenz: 1 kHz · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
100 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
27 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, Picotronic, 70122497, LD520-5-3(12x60)-QCW-F1300, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 153,09*
€ 204,12*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,47*
€ 387,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,22*
€ 460,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,31*
€ 443,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,81*
€ 396,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.