Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987526-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70125894
EAN/GTIN:
     4055132000417
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Linienlaser

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 10°, 650nm, 5mW, 5V DC, 14x45mm, Klasse 2M


Laser-Klasse: 2M


Ausstattung:
Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 10°, 650nm, 5mW, 5V DC, 14x45mm, Klasse 2M
Hohe Ausgangsleistung
Kompakte Bauform
Laser Klasse 2M
Betriebsspannung 5 V DC
Voreingestellter Fokus

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 25 mA · Gewicht: 26 g · Laser-Klasse: 2M · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 2M
Divergenz: H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel: 10 °
Arbeitsabstand: 1.8 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (1800mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (1800mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 750 mm
Kabeltyp: 24AWG, black, 3mm
Austrittsdurchmesser Optik: 5.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Abisolierlänge des Kabelmantels: 50 mm · Öffnungswinkel num: 10 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
10 °
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebsstrom:
25 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
26 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, Picotronic, 70125894, LH650-5-5(14x45)10DEG-F1800, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 63,59*
€ 84,79*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,58*
€ 168,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.