Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987523-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70123777
EAN/GTIN:
     4260129048994
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Linienlaser

Linienlaser, infrarot, 850nm, 5mW, 45°, Laser Klasse 1, Fokus einstellbar, 3V DC, 22x100mm, Batteriebetrieb


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Linienlaser, infrarot, 850nm, 5mW, 45°, Laser Klasse 1, Fokus einstellbar, 3V DC, 22x100mm, Batteriebetrieb
Bei dem Typ LE850-5-3-F-S(22x100)45DEG handelt es sich um einen Laser zur Projektion einer infraroten Laserlinie. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge 850nm. Das Modul benötigt eine Batterie (CR123A), die im Lieferumfang enthalten ist und ein kabellosen Betrieb über mehrere Stunden ermöglicht. Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform (22x100mm). Einmal den Schalter am Ende des Lasermoduls drücken und der Laser ist dauerhaft eingeschaltet. Erneutes Betätigen schaltet den Laser wieder aus. Der Öffnungswinkel (45°) erzeugt, bei einem Arbeitsabstand von 1m, eine Laserlinienlänge von 0,8m. Für Anwendungen in Industrie, Handwerk, Hobby oder Showbereich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.
Rastender Schalter: Einmal den Schalter am Ende des Lasermoduls drücken und der Laser ist dauerhaft eingeschaltet. Erneutes Betätigen schaltet den Laser wieder aus.
Abstrahlcharakteristik: Linie, Liniendicke kann variiert werden
Optische Leistung: 5mW (Laserklasse 1); Fokus einstellbar
Kompakte Bauform: 22x100mm; Öffnungswinkel: 45°; Achsabweichung bis zu 3,0°; Der Öffnungswinkel (45°) erzeugt, bei einem Arbeitsabstand von 1m, eine Laserlinienlänge von 0,8m.
Zur Kennzeichnung und Positionierung von Gegenständen sowie Anwendungen in Industrie, Handwerk, Hobby oder Showbereich. Für den Betrieb ist eine Batterie CR123A notwendig (im Lieferumfang enthalten).
Im Lieferumfang ist eine Batterie vom Typ CR123A enthalten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 35 mA · Gewicht: 78 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel: 45 °
Arbeitsabstand: 3 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik: 4.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Schutzklasse: IP 50 · Öffnungswinkel num: 45 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 22 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
45 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
35 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
78 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, Picotronic, 70123777, LE850-5-3-F-S(22x100)45DEG, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 135,44*
€ 180,59*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,61*
€ 348,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,98*
€ 361,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,61*
€ 345,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.