Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987512-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70120134
EAN/GTIN:
     4260129047560
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Isoliertes Linienlasermodul, 30° grün, 532nm, 5mW, 24V DC, 16x80mm, Klasse 1, Kabellänge 2m


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Isoliertes Linienlasermodul, 30° grün, 532nm, 5mW, 24V DC, 16x80mm, Klasse 1, Kabellänge 2m
Betriebsspannung 24 V DC
Laser Klasse 1
Kompakte Bauform
Antireflex beschichtete Glaslinsen
Voreingestellter Fokus

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Gewicht: 50 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: 15°C - 30 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel: 30 °
Arbeitsabstand: 0.5 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Solid State (YVO4+KTP)
Fokus: fixiert
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixiert
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 2.000 mm
Kabeltyp: 18AWG, black, 3,6mm
Austrittsdurchmesser Optik: 5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Abisolierlänge des Kabelmantels: 50 mm · Öffnungswinkel num: 30 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 80 mm x 16 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
30 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70120134, LD532-5-24(16x80)30-C2000-F500, LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 436,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,69*
€ 519,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,56*
€ 476,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,57*
€ 461,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,17*
€ 442,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.