Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987468-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70120660
EAN/GTIN:
     4260129044781
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 520nm, 10mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 1M, Wasserdicht IP 67


Laser-Klasse: 1M


Ausstattung:
Isoliertes Linien Lasermodul, grün, 90°, 520nm, 10mW, 24V DC, 20x80mm, Klasse 1M, Wasserdicht IP 67
Betriebsspannung 24 V DC
Laser Klasse 1M
Gleichmässige Linienbreite
Hohe Ausgangsleistung
Kompakter Laserkopf

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 55 mA · Gewicht: 98 g · Laser-Klasse: 1M · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 10 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: -10°C - 60 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1M
Divergenz: H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 5 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (3000mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (3000mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 3.000 mm
Kabeltyp: 22AWG, black, 3,6mm
Austrittsdurchmesser Optik: 5.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Schutzlinse: ja
Schutzklasse: IP 67
Abisolierlänge des Kabelmantels: 50 mm · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 80 mm x 20 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Laser-Klasse:
1M
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsstrom:
55 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
98 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70120660, LH520-10-24(20x80)-PL-C3000-WP, LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 993,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,69*
€ 1.182,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,24*
€ 1.156,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,80*
€ 1.124,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,48*
€ 1.089,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,71*
€ 1.065,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.