Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987424-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70106824
EAN/GTIN:
     4055132007799
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Laserfuchs Linienlaser

Linienlaser, rot, 635nm, 5mW, 90°, Laser Klasse 1, Fokus 1m, 3-6V DC, 10x22mm


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Linienlaser, rot, 635nm, 5mW, 90°, Laser Klasse 1, Fokus 1m, 3-6V DC, 10x22mm
Bei dem Typ LFL635-5-6(10x22)90-2000h-C600 handelt es sich um ein Linienlasermodul, dass durch die Wellenlänge von 635nm wesentlich besser sichtbar ist, als ein vergleichbarer Laser mit 650nm. Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform (10x22mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 2.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 90° erzeugt in einem Abstand von 1m ein Laserlinie von 2m Länge. Die Stromaufnahme ist mit ca. 45mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Linienlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.
Abstrahlcharakteristik: Linie, Liniendicke 1,2mm@1m; Laser mit 635nm besitzen eine bessere Sichtbarkeit als z.B. Laser mit 650nm.
Optische Leistung: 5mW (Laserklasse 1); Fokus 1m
Kompakte Bauform: 10x22mm; Öffnungswinkel: 90°; Achsabweichung: bis zu 3,0°
Der Öffnungswinkel (90°) erzeugt, bei einem Arbeitsabstand von 1m, eine Laserlinienlänge von 2m.
Für Anwendungen in z.B. Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik und dem Showbereich. Stromversorgung 3V bis 6V. Zur Stromversorgung können Sie z.B. unser Picotronic Batteriepack 3V oder das Netzteil Picotronic LFNT-3 verwenden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 6 V/DC · Betriebsstrom: 45 mA · Gewicht: 8.5 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 2.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 40 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 1 m
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Diode
Fokus: fixed (1000mm)
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Potential des Gehäuses: VDD(+)Fokus: fixed (1000mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 600 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 6 mm
Schutzlinse: ja · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 22 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Messing
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
6 V/DC
Betriebsstrom:
45 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
8.5 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, Laserfuchs, 70106824, LFL635-5-6(10x22)90-2000h-C600, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 20,11*
€ 26,81*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 44,65*
€ 60,06*
9 Tage
103
€ 6,99*
ab € 53,52*
€ 70,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.