Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987416-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70109290
EAN/GTIN:
     4055132000158
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Justierbares isoliertes Linien Lasermodul, rot, 60°, 635nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 1


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Justierbares isoliertes Linien Lasermodul, rot, 60°, 635nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 1
Fokus einstellbar
Geringe Stromaufnahme
Gleichmäßige Ausleuchtung
Laser Klasse 1
Betriebsspannung 3 V DC

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 50 mA · Gewicht: 26 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: C - 0.4 mrad
Öffnungswinkel: 60 °
Arbeitsabstand: 5 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 6 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 60 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 65 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
60 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
50 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
26 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70109290, LC635-5-3-F(16x65)60DEG, LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 311,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.