Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987413-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70102802
EAN/GTIN:
     4260129045054
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Moduliertes isoliertes Linien Lasermodul, rot, 10°, 650nm, 3.5mW, 5V DC, 16x45mm, Klasse 2M


Laser-Klasse: 2M


Ausstattung:
Moduliertes isoliertes Linien Lasermodul, rot, 10°, 650nm, 3.5mW, 5V DC, 16x45mm, Klasse 2M
Betriebsspannung 5 V DC
Laser Klasse 2M
Öffnungswinkel 10 °
Kompakte Bauform
Modulierbar

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Gewicht: 31 g · Laser-Klasse: 2M · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 3.5 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 2M
Divergenz: B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel: 10 °
Arbeitsabstand: 10 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (3000mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (3000mm)
Kabelfarbe GND: blau
Kabellänge: 700 mm
Austrittsdurchmesser Optik: 7 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Schutzlinse: ja
Maximale Modulationsfrequenz: 50 kHz
Kabelfarbe Modulation: gelb · Öffnungswinkel num: 10 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 45 mm x 16 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
10 °
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
31 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70102802, MLE650-3.5-5(16X45)10DEG, LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 170,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.