Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987412-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70126341
EAN/GTIN:
     4055132002657
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Linienlaser

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 8mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 2


Laser-Klasse: 2


Ausstattung:
Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 635nm, 8mW, 3V DC, 12x32mm, Klasse 2
Laser Klasse 2
Geringe Stromaufnahme
Gleichmässige Linienbreite
Bildverarbeitung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 60 mA · Gewicht: 35 g · Laser-Klasse: 2 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 8 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 2
Divergenz: E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 6 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (6.0m)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (6.0m)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 1.000 mm
Kabeltyp: 22AWG, black, 3,6mm
Austrittsdurchmesser Optik: 5.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Abisolierlänge des Kabelmantels: 50 mm · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
60 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, Picotronic, 70126341, LE635-8-3(12x32), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,16*
ab € 62,33*
€ 83,11*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,11*
€ 164,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.