Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987334-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70145137
EAN/GTIN:
     4055132013516
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie
Picotronic Linienlaser

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 4mW, 5V DC, 8x26mm, Klasse 1, Fokus 40mm


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 4mW, 5V DC, 8x26mm, Klasse 1, Fokus 40mm
Laser Klasse 1
Geringe Stromaufnahme
Für medizinische Geräte
Gleichmässige Linienbreite
Bildverarbeitung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 34 mA · Gewicht: 4 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 4 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: I - 1.5 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 0.04 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (40mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (40mm)
Kabelfarbe GND: grün
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 3 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 26 mm x 8 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebsstrom:
34 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
4 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, Picotronic, 70145137, LI650-4-5(8x26)90DEG-F40, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 28,30*
€ 37,73*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 61,50*
€ 79,99*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 75,58*
€ 95,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.