Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Punktlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987327-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70139730
EAN/GTIN:
     4055132007270
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Laserfuchs Punktlaser

Punktlaser, grün, 532nm, 1mW, Laser Klasse 2, Fokus kollimiert, 3V DC, 16x90mm, achsparallel, inkl. Netzteil


Laser-Klasse: 2


Ausstattung:
Punktlaser, grün, 532nm, 1mW, Laser Klasse 2, Fokus kollimiert, 3V DC, 16x90mm, achsparallel, inkl. Netzteil
Bei dem Typ LFD532-1-3(16x90)-AP-NT handelt es sich um einen grünen Punktlaser mit einer Wellenlänge von 532nm. Dieses Lasermodul zeichnet sich durch seine solide Bauform aus (16x90mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Der Strahlrichtungsfehler (Achsabweichung) beträgt kleiner 1,0°. Das beiliegende Netzteil stellt eine stabile und zuverlässige Stromversorgung her. Dieser Punktlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Für Industrie, Handwerk, Hobby und dem Showbereich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 2.
Abstrahlcharakteristik: elliptischer Punkt, Punktgröße 3..5mm@10m
Optische Leistung: 1mW (Laserklasse 2); Fokus: 10m
kompakte Bauform: 16x90mm; Achsabweichung: bis zu 1,0°; DC-Hohlstecker 2.5mm
Für Anwendungen in z.B. Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik, Industrie, Handwerk, Hobby und dem Showbereich.
Das im Lieferumfang enthaltene Netzteil, ist trennbar mit dem Lasermodul verbunden.
Inklusive einem Picotronic Netzteil LFNT-3-C.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 250 mA · Gewicht: 100 g · Laser-Klasse: 2 · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing
Optische Leistung: 1 mW
Lebensdauer: 3.000 h
Betriebstemperatur: 15°C - 30 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 2
Divergenz: D - 0.5 mrad
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: YVO4+KTP
Fokus: fixed (10.0m)
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Kabellänge: 1.650 mm
Austrittsdurchmesser Optik: 3.5 mm
Strahldurchmesser: 3 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 90 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Laser-Klasse:
2
Material:
Messing
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
250 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: Laserfuchs, 70139730, LFD532-1-3(16x90)-AP-NT, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 103,93*
€ 138,57*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 217,32*
€ 271,77*
9 Tage
39
Frei Haus
ab € 257,03*
€ 317,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.