Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987321-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70101577
EAN/GTIN:
     4260129047584
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Picotronic Linienlaser

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 22mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2M


Laser-Klasse: 2M


Ausstattung:
Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 90°, 650nm, 22mW, 3V DC, 14x45mm, Klasse 2M
Laser Klasse 2M
Betriebsspannung 3 V DC
Gleichmässige Linienbreite
Voreingestellter Fokus
Öffnungswinkel 90 °

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 80 mA · Gewicht: 20 g · Laser-Klasse: 2M · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 22 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 2M
Divergenz: E - 0.6 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 3 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (3000mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (3000mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 5.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 45 mm x 14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
80 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70101577, LE650-22-3(14x45), LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 531,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,22*
€ 632,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,15*
€ 614,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,55*
€ 569,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,85*
€ 543,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,85*
€ 529,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.