Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht ATR 430 Empfangsgerät 29990 Tour Guide System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986697-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29990
EAN/GTIN:
     4032661299901
Suchbegriffe:
Albrecht
29990
ATR 430 Empfangsgerät
Walkie-Talkie
Albrecht ATR 430 Empfangsgerät 29990 Tour Guide System

Albrecht ATR 430 Empfangsgerät inkl. Nackenbügel, Ohrbügel, Ohrschutz, Schutztasche

▹ Das Mikrofon ist Staub- und Spritzwassergeschützt ▹ zusätzliche Anschlussbuchse (3,5 mm) für einen externen Ohrhörer

Das Empfangsgerät Albrecht ATR 430 Tectalk Training ist speziell für die Bedürfnisse und Anforderungen im Sport und Touristikbereich entwickelt. Dort, wo es darauf ankommt, dass die Hände frei sind, viele Teilnehmende sich auf engem Platz tummeln oder es Entfernungen zu überbrücken gilt. Es unterstützt Sprecher und Empfänger ideal in allen Situationen, ganz gleich ob beim Indoor- oder Outdoor-Sport, bei Stadtführungen, Museums- wie auch Werksführungen. Denn in Verbindung beispielsweise mit dem Albrecht ATT 400, trägt es dazu, die Stimme des Sprechers zu schonen. Minimalistisch direkt am Ohrhörer untergebracht, sorgt das 18 g leichte Empfangsgerät ATR 430 für größtmöglichen Tragekomfort ohne lästige Verkabelung. Für den sicheren Sitz ist das Empfangsgerät durch verschieden große Ohrbügel sowie eine Nackenbügel auf die individuelle Ohrgröße und den persönlichen Komfort anpassbar. Der Nackenbügel ist, wie das komplette Trainingsset, auf die besonderen Anforderungen intensiver Nutzung ausgelegt und daher natürlich auch für das Tragen unter einem Helm konzipiert. Das Albrecht Tectalk Trainingsset ist sowohl für die 1:1-Situation, als auch für größere Gruppen (beliebig viele Empfänger) geeignet.

Ausstattung:
50 Kanäle für die diskrete Informationsübermittlung wählbar
Einfache Inbetriebnahme
Hoher Tragekomfort da ohne Verkabelung für den Empfänger
18 Stunden Betriebszeit und kurze Ladezeiten
Lademöglichkeit über Micro-USB

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Gewicht: 0.018 kg · Produktabmessung, Breite: 2.0 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 7.0 cm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 m · Sendeleistung: 0.01 W · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
ATR 430 Empfangsgerät,4 Ohrbügel,Nackenbügel,Hygenischer Silikon Ohrschutz,Wasserschutztasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 2.0 x 2.5 x 7.0 cm
Produktabmessung, Tiefe:
7.0 cm
Produktabmessung, Höhe:
2.5 cm
Produktabmessung, Breite:
2.0 cm
Reichweite max. (im Freifeld):
300 m
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Sendeleistung:
0.01 W
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
0.018 kg
Produkt-Art:
Tour Guide System
Weitere Suchbegriffe: Walky-Talky
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,36*
€ 100,07*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 100,08*
€ 5,95*
ab € 84,37*
€ 106,84*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 150,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.