Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht ATR 430 Empfangsgerät 29990 Tour Guide System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R688042
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29990
EAN/GTIN:
     4032661299901
Suchbegriffe:
Albrecht
ATR 430 Empfangsgerät
Walkie-Talkie
Walky-Talky
Das Empfangsgerät Albrecht ATR 430 Tectalk Training ist speziell für die Bedürfnisse und Anforderungen im Sport und Touristikbereich entwickelt. Dort, wo es darauf ankommt, dass die Hände frei sind, viele Teilnehmende sich auf engem Platz tummeln oder es Entfernungen zu überbrücken gilt. Es unterstützt Sprecher und Empfänger ideal in allen Situationen, ganz gleich ob beim Indoor- oder Outdoor-Sport, bei Stadtführungen, Museums- wie auch Werksführungen. Denn in Verbindung beispielsweise mit dem Albrecht ATT 400, trägt es dazu, die Stimme des Sprechers zu schonen. Minimalistisch direkt am Ohrhörer untergebracht, sorgt das 18 g leichte Empfangsgerät ATR 430 für größtmöglichen Tragekomfort ohne lästige Verkabelung. Für den sicheren Sitz ist das Empfangsgerät durch verschieden große Ohrbügel sowie eine Nackenbügel auf die individuelle Ohrgröße und den persönlichen Komfort anpassbar. Der Nackenbügel ist, wie das komplette Trainingsset, auf die besonderen Anforderungen intensiver Nutzung ausgelegt und daher natürlich auch für das Tragen unter einem Helm konzipiert. Das Albrecht Tectalk Trainingsset ist sowohl für die 1:1-Situation, als auch für größere Gruppen (beliebig viele Empfänger) geeignet.
Features:
▹ Das Mikrofon ist Staub- und Spritzwassergeschützt ▹ zusätzliche Anschlussbuchse (3,5 mm) für einen externen Ohrhörer
Lieferumfang:
ATR 430 Empfangsgerät + 4 Ohrbügel + Nackenbügel + Hygenischer Silikon Ohrschutz + Wasserschutztasche
Weitere Informationen:
Tiefe:
7.0 cm
Höhe:
2.5 cm
Breite:
2.0 cm
Gewicht:
0.018 kg
Übertragungsart:
Funk
Sendeleistung:
0.01 W
Frequenz:
2.4 GHz
Max. Reichweite im Freifeld:
300 m
Produkt-Art:
Tour Guide System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.