Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT AM-210 Lötmatte (L x B x H) 297 x 210 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986573-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8959719
EAN/GTIN:
     4064161306087
Suchbegriffe:
Lötmatte
Silikon-Lötmatte
silikon lötmatte
TOOLCRAFT AM-210 Lötmatte (L x B x H) 297 x 210 x 5 mm

Lötmatte

Löt-Wärmedämmung - hervorragende Wärmedämmeigenschaften
Hitzeresistent bis 500 °C
Direktes Löten auf der Matte möglich
Abmessungen 210 x 297 mm

Hervorragende Wärmedämmeigenschaften. Hitzeresistent bis 500 °C - direktes Löten auf der Matte möglich.

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Temperaturbereich (Details): Hitzeresistent bis 500 °C · Weitere technische Daten: Farbe: Schwarz · Material: Silikon

Lieferumfang:
Lötmatte

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 297 x 210 x 5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
297 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Temperaturbereich (Details):
Hitzeresistent bis 500 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Ablage
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-8959719, AM-210, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1252
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,97*
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 7,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.