Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH PET Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 5 W Schutzart IPX4 (L x B) 80 mm x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986461-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3116101
EAN/GTIN:
     4260239235406
Suchbegriffe:
Heizfolie
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Thermo TECH PET Heizfolie selbstklebend 12 V/DC,12 V/AC 5 W Schutzart IPX4 (L x B) 80 mm x 23 mm

PET-Heizelement, Heizleiter geätzt, 12V AC/DC, 5,0W +/-10%, 23x80mm

Heizleiter geätzt
Unterseite selbstklebend
Einzeladerleitung Helutherm 145
0.5 mm² x 500 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauelemente-Besonderheiten: selbstklebend · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Leistung: 5 W · Material: PET · Materialstärke: 0.3 mm · Oberflächentemperatur: 124 °C · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: Dauer-Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
Wärmestromdichte: 0.272 W/cm²

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 80 mm x 23 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Thermo TECH
Schutzart:
IPX4
Bauelemente-Besonderheiten:
selbstklebend
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
PET
Materialstärke:
0.3 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Leistung:
5 W
Oberflächentemperatur:
124 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, heizfolie 12v 5w, heizband 12v, heizband, Thermo TECH, 3116101, heizfolie, heiz-folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 24,89*
€ 4,00*
ab € 16,91*
€ 24,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.