Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledger Nano X LNX-DEON Hardware Wallet 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986338-BP
Hersteller:
     Ledger
Herst.-Nr.:
     LNX-DEON
EAN/GTIN:
     3760027782187
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Ledger Nano X LNX-DEON Hardware Wallet 1 St.

Ledger Nano X

Sichern Sie Ihre Kryptowährungen und NFTs weit weg vom Zugriff der Hacker
BluetoothⓇ-Verbindung zu Ihrem Telefon zur Verwaltung Ihrer Kryptowährungen unterwegs
Alle Ihre digitalen Assets an einem Ort
Ledger Live, eine App für alle Ihre Krypto-Bedürfnisse; NFTs Management

Sichern Sie Ihre Kryptowährungen und NFTs weit weg vom Zugriff der Hacker
Ledger-Geldbörsen sind mit branchenführender Sicherheit ausgestattet, indem sie ein zertifiziertes Secure Element (SE) und ein maßgeschneidertes Betriebssystem (OS) kombinieren. Alle Kryptoanwendungen sind voneinander isoliert und kommunizieren nur über das Betriebssystem.

BluetoothⓇ-Verbindung zu Ihrem Telefon zur Verwaltung Ihrer Kryptowährungen unterwegs
Verwalten Sie Ihre Kryptowährung auch unterwegs mit dem Ledger Nano X, der Bluetooth®-Konnektivität und eine Akkulaufzeit von bis zu mehreren Stunden bietet. Koppeln Sie Ihr Smartphone ganz einfach mit Ihrem Gerät und unterzeichnen Sie Transaktionen drahtlos.

Alle Ihre digitalen Assets an einem Ort
Verwalten Sie mehr als 1000 Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano und viele mehr... und Ihre bevorzugten NFTs, die auf Ethereum und Polygon Blockchains basieren. Alles an einem Ort.

Ledger Live, eine App für alle Ihre Krypto-Bedürfnisse
Die Ledger Live-App ist ein One-Stop-Shop zum Kaufen, Senden, Verkaufen, Wachsen und Tauschen von Kryptowährungen mit unseren Partnern. Sie können Ihr Vermögen über mehrere Plattformen hinweg verfolgen, Preisänderungen überwachen
Preisänderungen verfolgen, erweitern und diversifizieren und über den Wert Ihres Portfolios auf dem Laufenden bleiben. Sie können auch auf verschiedene Web3 Apps, Produkte und Dienstleistungen zugreifen und Ihr Krypto-Wissen erweitern.

Die Ledger Live-App
Eine App für Ihr Ledger-Leben. Kaufen, tauschen, verkaufen, vermehren und verwalten Sie Ihre Kryptowährungen unterwegs über unsere Partner. Senden und empfangen Sie Kryptowährungen und NFTs mit kompromissloser Sicherheit. Installieren Sie die Ledger Live App.

NFTs Management
Verwalten Sie Ihre NFTs sicher innerhalb des verstärkten Ledger-Ökosystems. Entdecken Sie Ledger Market, die Ledger NFT-Plattform, und greifen Sie auf exklusive und kuratierte Angebote zu. Unterschreiben Sie NFT-Transaktionen, denen Sie vertrauen und die Sie verstehen: kein Blindsignieren mehr.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-A,Bluetooth® · Herstellerfarbe: Schwarz (matt)

Lieferumfang:
Hardware-Wallet
USB-C® auf USB-A Kabel
Erste Schritte Faltblatt
3 Wiederherstellungszettel
Schlüsselband,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
64-Bit-Desktop-Computer (Windows 8.1 oder höher, macOS 10.14 oder höher, Linux), ausgenommen ARM-Prozessoren. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte und die Ledger Live-App nicht mit Chromebooks kompatibel sind.
Auch kompatibel mit Smartphones (iOS 13 oder höher oder Android 7 oder höher).

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-A | Bluetooth®
Produkt-Art:
Hardware Wallet
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: brieftasche, Ledger, LNX-DEON, Nano X
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 120,85*
€ 149,88*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 154,27*
€ 191,15*
€ 4,95*
ab € 163,40*
€ 201,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.