Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Schwarz, Silber
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Schwarz, Silber
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Schwarz, Silber
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Schwarz, Silber
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Schwarz, Silber
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Schwarz, Silber
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Schwarz, Silber
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Schwarz, Silber
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Schwarz, Silber
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Schwarz, Silber
Ledger Nano X USB-Stick Hardware-Geldbörse Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-113769309
Hersteller:
     Ledger
Herst.-Nr.:
     252340
EAN/GTIN:
     3760027782187
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Erschließen Sie sich die Welt der Krypto-Möglichkeiten mit dem Ledger Nano X. Sichern und vermehren Sie Ihre Kryptowährung und verwalten Sie Ihre NFTs unterwegs mit unserer Bluetooth®-fähigen Hardware-Geldbörse.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
USB-Stick Hardware-Geldbörse
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
100 mAh
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Leistungen
Beste Verwendung
Bitcoin, Ethereum, NFT
Smartphone-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Bluetooth + USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Weitere Suchbegriffe: brieftasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 150,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.