Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2986282 Modulhalterung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986282-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2986282
EAN/GTIN:
     4064161305516
Suchbegriffe:
Solarzellenhalterung
solarzellenhalterung
2986282 Modulhalterung

Edelstahlhalterung für 150 W Solarpanel (1 Satz)

Edelstahlhalterung (1 Satz mit 2 Stück)
Zum Anbringen der 150-W-Solarmodule am Balkon
Einstellbare Länge des Montagehakens
Geeignete Breite des Solarmodule: 700 mm (+ /- 1 mm)

Edelstahlhalterung für 150 W Solarpanel

Technische Daten:
Gewicht: 8.6 kg · Passend für (Details): 150 W solar panel · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 595 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm

Lieferumfang:
4 x Edelstahl-Montagebügel (2 Sätze),Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 595 x 600 mm
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
595 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Passend für (Details):
150 W solar panel
Gewicht:
8.6 kg
Produkt-Art:
Modulhalterung
Weitere Suchbegriffe: 2986282, Solarmodulhalterung, Solarmodul halter, Solarzellen halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,89*
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 25,61* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,89*
€ 41,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,14*
€ 39,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.