Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 150 2G Edition 2023 Handy Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2985652-BP
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     286848014
EAN/GTIN:
     6438409089724
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Nokia 150 2G Edition 2023 Handy Schwarz

Nokia 150 2G Edition 2023

Betriebssystem: S30+
Displaygröße: 2,4" QVGA
Akku: 1450 mAh (herausnehmbar)
Sprechzeit: bis zu 20 Stunden
Standby-Zeit: bis zu 30 Tage
Audio: UKW-Radio, Diktiergerät, MP3-Player

Das Feature-Phone, das sich von den anderen abhebt. Das Nokia 150 verfügt über ein modernes, hochwertiges Design und hält gleichzeitig den Herausforderungen des Alltags stand. Mit einem langlebigen Akku und einer ergonomischen Form können Sie stundenlang bequem telefonieren oder SMS schreiben.

Looks great, built to last: Sein Premium-Design zeichnet sich durch metallische Details, Nano-Textur und robuste Verarbeitungsqualität aus, um das Nokia 150 auf ein einzigartiges Niveau unter den Feature-Phoneszu heben.

Talk and text for longer: Der 1450-mAh-Akku1 bietet stundenlange Sprechzeit und bis zu einem Monat Standby mit einer einzigen Ladung, sodass Sie den ganzen Tag über gute Gespräche führen können. Und mit seinem 2,4-Zoll-Display, der taktilen Tastatur und der intuitiven Benutzeroberfläche ist es schnell und einfach, Nachrichten zu senden.

Play your favorite tunes when you want: Ausgestattet mit einem MP3-Player (erfordert MicroSD-Karte, separat erhältlich) und einem Radio, die beide mit einem Headset verwendet oder über den Lautsprecher abgespielt werden können, um rund um die Uhr Musik zu hören.

Capture and re-live: Halten Sie Momente mit der Rückkamera und dem Blitz fest – erleben Sie sie auf dem großen 2,4-Zoll-Display. Speichern Sie Ihre Aufnahmen auf einer MicroSD-Karte, um sie auf Ihren Computer hochzuladen und mit Freunden zu teilen.


Technische Daten:
Akku-Kapazität: 1450 mAh · Display-Auflösungsmodus: QVGA · Display-Diagonale (in Zoll): 2.4 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.1 cm · GSM-Frequenz: 900 MHz,1800 MHz · Gesprächs-Zeit (max.): 20 h · Gewicht: 106.3 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera integriert: Ja · Mobilfunk-Standard: GSM/2G · Modell (Details): 150 2G Edition 2023 · Netzbetreiber, Vertragsart: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Produktabmessung, Breite: 50.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 130.95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15.15 mm · SIM-Karten-Format: Micro SIM · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Micro USB,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Speichergröße (Details): 4 MB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 32 GB) · StandBy-Zeit (max.): 30 d

Lieferumfang:
Nokia 150 Gerät,Ladegerät
,Kurzanleitung

Systemvoraussetzungen:
Nokia 150 Gerät, Ladegerät, Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50.6 x 130.95 x 15.15 mm
Display-Diagonale (cm):
6.1 cm
Speicherkartenslots:
microSD Karte (bis 32 GB)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
15.15 mm
Produktabmessung, Höhe:
130.95 mm
Produktabmessung, Breite:
50.6 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.1 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.4 Zoll
Marke:
Nokia
GSM-Frequenz:
900 MHz | 1800 MHz
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
QVGA
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Micro USB | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
SIM-Karten-Technologie:
Dual-SIM
Mobilfunk-Standard:
GSM/2G
Akku-Kapazität:
1450 mAh
Gesprächs-Zeit (max.):
20 h
Kamera integriert:
Ja
Speichergröße (Details):
4 MB
Netzbetreiber, Vertragsart:
Ohne Vertrag|ツ| frei für alle Netze
Modell (Details):
150 2G Edition 2023
SIM-Karten-Format:
Micro SIM
StandBy-Zeit (max.):
30 d
Gewicht:
106.3 g
Produkt-Art:
Handy
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, handy 1500mah, Nokia, 286848014, 150 2G Edition 2023, handy ohne vertrag
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 34,59*
€ 46,40*
€ 4,70*
ab € 35,48*
€ 47,87*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 35,72*
€ 47,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 35,98*
€ 48,24*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 51,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.