Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-J 1x16 RG50 Mantelleitung 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2984953-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYM-J 1x16 RG50
EAN/GTIN:
     4018730238613
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
NYM-J 1x16 RG50 Mantelleitung 50 m

NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 1x16 RG50m grau

Einadrige PVC-Installations-Mantelleitung, Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ungeeignet für die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton), für die Verwendung im Freien geeignet (sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt), jedoch nicht im Erdbereich oder Wasser, mehrdrähtiger Kupferleiter, Farbe der PVC-Aderisolierung grün-gelb, Außenmantel aus grauem PVC mit plastischer Füllmischung, zulässige Betriebstemperatur von -40°C bis +70°C. Verlegetemperatur von 5 bis 70°C, Nennspannung Uo/U 300V/500V, Aufbau nach VDE 0250 Teil 204

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herst.-Teilenr.:
NYM-J 1x16 RG50
Typ (Hersteller-Typ):
NYM-J 1x16 RG50
ETIM FeatureGroupID:
EC003248
Produkt-Art:
Mantelleitung
Weitere Suchbegriffe: nym-j 1x16 50 m, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 50m, NYM-J 1x16 RG50, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,85*
€ 219,26*
pro Packung
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 220,22*
Lager 102
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 189,45*
€ 228,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,70*
€ 272,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,59*
€ 268,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,24*
€ 256,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,13*
€ 248,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,45*
€ 225,45
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,789* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.