Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel HO305 Schreibunterlage Jahresplan Weiß (B x H) 595 mm x 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2984463-BP
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO305
EAN/GTIN:
     4004360793004
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Sigel HO305 Schreibunterlage Jahresplan Weiß (B x H) 595 mm x 410 mm

SIGEL Papier-Schreibunterlage Design "Weekly Planner" - ca. A2 - Kalendarium für 3 Jahre - 52 Blatt

Papier-Schreibunterlage "Weekly Planner" mit Kalendarium für 3 Jahre
Abreißblock in Premium-Qualität aus hochwertigem Papier (80 g/m²)
Langlebig, rutschfest und absolut plan liegend dank stabilem Rückenkarton
Kein Umknicken der Ecken durch spezielle Leimung an Ober- und Unterkante
Bedruckt mit Kalendarium für 3 Jahre als Planungshilfe
Viersprachig: in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch

Die SIGEL Papier-Schreibtischunterlage zum Abreißen ist dekorativ, praktisch und schützt Ihren Schreibtisch im Büro und im Homeoffice vor Tinte und heißen Tassen.
Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Weekly Planner" mit Kalendarium für 3 Jahre (DE, EN, FR, NL) im Format ca. A2 (59,5 x 41 cm) bietet Schutz, mit 52 Blatt viel Platz zum Beschreiben und ist sehr langlebig. Das hochwertige Papier lässt sich angenehm beschreiben und ist für alle Maustypen geeignet. Selbstverständlich bietet die Schreibunterlage jede Menge Platz für Ihre Notizen, Ideen, Termine und Aufgaben und lässt sich wie einen Abreißblock nutzen. Der stabile, rutschfeste Rückenkarton und die spezielle Leimung an Ober- und Unterkante lässt die Unterlage plan aufliegen und verhindert Eselsohren. An den schönen und hochwertigen SIGEL Papier-Schreibunterlagen haben Sie lange Freude.

Technische Daten:
Anzahl der Blätter: 52 · Ausführung der Kalenderaufteilung: 3 Jahre/1 Seite · Folienauflage vorhanden: Nein · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Kalender vorhanden: Ja · Material: Papier · Produktabmessung, Breite: 595 mm · Produktabmessung, Höhe: 410 mm · Typbezeichnung der Kalenderaufteilung: Jahresplan · Verwendung für Kalenderjahr: 2024,2025,2026 · Zertifizierung: Forest Stewardship Council · selbstklebend: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 595 mm x 410 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
410 mm
Produktabmessung, Breite:
595 mm
Marke:
Sigel
Anzahl der Blätter:
52
Grammatur:
80 g/m²
selbstklebend:
Nein
Ausführung der Kalenderaufteilung:
3 Jahre/1 Seite
Kalender vorhanden:
Ja
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Folienauflage vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Typbezeichnung der Kalenderaufteilung:
Jahresplan
Verwendung für Kalenderjahr:
2024 | 2025 | 2026
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 11,15*
€ 16,61*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 16,91*
€ 7,95*
ab € 11,24*
€ 17,27*
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 20,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
1 Stück enthält 52 Blätter (ab € 0,31789* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.