Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sista Fenster & Glas Silikon Herstellerfarbe Transparent SHFT3 280 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2980219-BP
Hersteller:
     Sista
Herst.-Nr.:
     SHFT3
EAN/GTIN:
     4057278016802
Suchbegriffe:
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Sista Fenster & Glas Silikon Herstellerfarbe Transparent SHFT3 280 ml

Sista Fenster & Glas 280ml transparent

Hervorragende Leistung auf vielen Materialien
Drinnen & draußen
UV- und witterungsbeständig
Spezialist für Glasversiegelung
Dauerelastisch
Nahezu Geruchslos

Ausstattung:
Einsatzbereiche
Glas, Fliesen, Keramik
Eloxiertem oder reinem Aluminium, Stahl, Edelstahl,
Holz (lackiert oder nicht lackiert)
Polyester, PC, PVC,
Klinker (glasiert Klinker (glasiert und unglasiert)
Beton und andere poröse Untergründe
Innen und Außen-Dehnungsfugen für
Fassadenelemente und Vorhangfassaden
Perimeterfugen für Aluminium-, Holz- und PVC-Fassaden
Elastische Dichtung für Verglasungen aus Aluminium, Holz und PVC
Wartung von Booten, Wohnwagen und Wohnmobilen
Verklebung von Materialien, die Vibrationen ausgesetzt sind

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Nicht geeignet für: PMMA, PTFE, PE, PP, Naturstein, Fensterversiegelungen, Verglasungen · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.,P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.,P 501: Inhalt/Behälter … zuführen. · Temperatur-Beständigkeit: -50°C - +150 °C · Weitere technische Daten: Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Hautbildung: ca. 15 - 20 min
Durchtrocknung: ca. 3 mm/Tag
Max. Fugenbreite: 30 mm
Bewegungsvermögen: ca. 25 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
280 ml
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Sista
Nicht geeignet für:
PMMA|ツ| PTFE|ツ| PE|ツ| PP|ツ| Naturstein|ツ| Fensterversiegelungen|ツ| Verglasungen
Temperatur-Beständigkeit:
-50°C - +150 °C
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 412: Schädlich für Wasserorganismen|ツ| mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich|ツ| Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P 262: Nicht in die Augen|ツ| auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P 501: Inhalt/Behälter … zuführen.
Produkt-Art:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Naturstein-Silikon, Natursteinsilikon, Silicon, Silikon, silikon transparent 280ml, fenster silikon, silicon transparent, Sista, SHFT3, Fenster & Glas, kleber, klebstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 17,48*
€ 4,00*
ab € 9,08*
€ 17,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
1 Stück enthält 280 Milliliter (ab € 0,04279* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.