Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Book Agenda 2 Case Booklet Apple iPhone 15 Blau Standfunktion BOOKAG2IPH15B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2979663-BP
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BOOKAG2IPH15B
EAN/GTIN:
     8018080466069
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Cellularline Book Agenda 2 Case Booklet Apple iPhone 15 Blau

Cellularline Book Agenda 2 Case iPhone 15 Blue

Book Cover mit magnetischen Verschluss und Kunstlederoberfläche
Praktische Standfunktion für Videos und Videotelefonate
RFID- & NFC-Sperre: verhindert das unbefugte Scannen von kontaktlosen Karten
4 praktische und abgedeckte Kartenhalterfächer
Antibakterielle Microban Technologie - bis zu 99,9 % des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Tasche werden abtötet und es bleibt ständig aktiv
Etui enthält recyceltes Material
Passend für das Apple iPhone 15

Book Agenda ist eine funktionelle und zugleich elegante Tasche im Buchformat mit Magnetverschluss und Kunstlederoberfläche. Sie verfügt über praktische, abgedeckte Kartenhalterfächer mit "RFID & NFC Block" Technologie, die das unbefugte Scannen von kontaktlosen Karten verhindert. Mit der Standfunktion können Sie ganz bequem Videotelefonate führen oder Videos ansehen. Sie ist zudem mit der antibakteriellen Microban Technologie ausgestattet, die bis zu 99,9 % des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Tasche abtötet und ständig aktiv bleibt, da sie in das Material der Book Agenda Tasche integriert ist.

Technische Daten:
Handy-Taschen-Besonderheiten: Standfunktion · Herstellerfarbe: Blau · Material: Kunstleder · Passend für Display-Größe: 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: iPhone 15 · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
Cellularline Case BOOK AGENDA 2.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Passend für Display-Größe:
15,5 cm (6,1")
Passend für Display-Größe (Bereich):
15,5 cm (6,1")
Passend für Marke (Handy):
Apple
Material:
Kunstleder
Handy-Taschen-Besonderheiten:
Standfunktion
Passend für Handy-Modell:
iPhone 15
Produkt-Art:
Booklet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 23,01*
€ 30,90*
1 Tag
2
1
€ 2,90*
ab € 22,96*
€ 31,04*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 35,72*
1
€ 8,50*
ab € 27,38*
€ 36,18*
8 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 39,14*
€ 51,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.