|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2979642-BP Herst.-Nr.: SENSPLUSIPH15PROP EAN/GTIN: 8018080467127 |
| |
|
|  |  |
 | Cellularline Sensation Case Backcover Apple iPhone 15 Pro Pink
Cellularline Sensation Case iPhone 15 Pro Pink
Schlichte und elegante Schutzhülle Angenehme Haptik dank Soft-Touch-Oberfläche Geschützte Ränder, Tasten und Anschlüsse Alle Anschlüsse frei zugänglich Antibakterielle Microban-Technologie im Gehäusematerial integriert Passend für Apple iPhone 15 Pro
SENSATION PLUS ist die Silikonhülle, die sich perfekt an das Smartphone anpasst. Die stabile Struktur mit Soft-Touch-Oberfläche schützt das Telefon, ohne den unerwünschten Griffeffekt beim täglichen Gebrauch zu erzeugen. Sie schützt die Kanten, Tasten und Anschlüsse vollständig und schützt dank der erhöhten Ränder auch die Kamera und den Displaybereich.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Pink · Material: Silikon · Passend für Display-Größe: 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: iPhone 15 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: Cellularline Sensation+ Case.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Pink | Passend für Display-Größe: | 15,5 cm (6,1") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 15,5 cm (6,1") | Passend für Marke (Handy): | Apple | Material: | Silikon | Passend für Handy-Modell: | iPhone 15 Pro | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, SENSPLUSIPH15PROP, Sensation Case, Handy Hülle |
|  |  |
| |