Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bruder Pöttinger Jumbo 6600 Profilin Fertigmodell Landwirtschafts Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-297957-BP
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2214
EAN/GTIN:
     4001702022143
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
bruder 1:16 Jumbo 6600 Profilin

bruder 1:16 Jumbo 6600 Profilin

Abnehmbare Dachbügel und -seile
Bewegliche Walze während des Fahrbetriebs
Heckklappe zum Öffnen

Die Aufnahmewalze des Pöttinger Ladewagens wird während des Fahrbetriebs bewegt. Die seitliche Einstiegsluke kann geöffnet, die Leiter abgeklappt und die Dachbügel und -seile (beiliegend) abgenommen werden. Durch Betätigen der Handkurbel sind die Dosierwalzen antreibbar. Zudem kann die Heckklappe geöffnet werden. Ein Stützfuss bietet sicheren Halt und Profilreifen runden das Bild ab. Der Pöttinger Ladewagen passt zu allen Traktoren der Profi-Serie.

Ausstattung:
Klappbarer Stützfuß
Seitliche Einstiegsluke zum öffnen und abklappbare Leiter
Profilreifen
Zum Spielen für Innen und Außen geeignet
Maßstab 1:16
Größe: 54,6 x 18 x 24,5 cm

Technische Daten:
Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (allgemein): Jumbo 6600 Profilin · Fahrzeughersteller: Pöttinger · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Weitere Informationen:
Marke:
bruder
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Maßstab:
1:16
Fahrzeughersteller:
Pöttinger
Ausführung (allgemein):
Jumbo 6600 Profilin
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Produkt-Art:
Landwirtschafts Modell
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge bruder, spielfahrzeuge, 4001702022143, bruder, 2214, Pöttinger Jumbo 6600 Profilin
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 27,32*
€ 36,52*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 39,67*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 54,29*
€ 69,33*
€ 3,50*
ab € 54,26*
€ 69,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.