|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2973705-BP Herst.-Nr.: 21345 EAN/GTIN: 5702017599113 |
| |
|
|  |  |
 | 21345 LEGO® IDEAS Polaroid OneStep SX-70 Sofortbildkamera
LEGO® IDEAS 21345 Polaroid OneStep SX-70 Sofortbildkamera
Freu dich darauf, eine echte Designikone nachzubilden. Dieses LEGO® Set zum Sammeln lässt Erwachsene ein originalgetreues Modell der Polaroid OneStep SX-70 Sofortbildkamera (21345) bauen. Was für ein tolles Geschenk für alle Fotografen und Kamerafans.
Freu dich auf eine spannende Herausforderung und bilde legendäre Details wie den Sucher, das Farbspektrum und das Drehrad zur Belichtungskorrektur nach. Aufkleber stellen die grafischen Elemente authentisch dar. Baue eine Polaroid Time-Zero Land Film Kassette mit 3 „Fotos“. Eines dieser Bilder stellt den Polaroid-Erfinder Edwin H. Land dar. Wähle ein Foto aus, steck es in die Kamera und drück den roten Auslöser, um das Foto „auszuwerfen“ – genau wie beim Original!
Bauanleitungen in der Box sowie in der LEGO Builder App begleiten dich bei jedem Schritt dieses ebenso achtsamen wie kreativen Bauerlebnisses. Dieses LEGO Ideas Modell gehört zu einer sorgfältig zusammengestellten Kollektion besonders hochwertiger LEGO Sets für Erwachsene. Ganz gleich, wofür dein Herz auch schlägt, dich erwartet bereits ein entsprechendes Bauprojekt.
Ausstattung: LEGO® Set zum Sammeln und ein nostalgisches Geschenk für Kamerafans: Baue mit diesem LEGO Set deine eigene Nachbildung der Polaroid OneStep SX-70 Sofortbildkamera (21345) aus LEGO Steinen Fantastisches Geschenk für Kamerafans: Der Sucher, das Farbspektrum, das Drehrad zur Belichtungskorrektur sowie die Aufkleber „Polaroid Land Camera“, „OneStep“ und „1000“ sind nur einige der Designdetails Time-Zero Supercolor SX-70 Land Film Kassette zum Zusammenbauen: Die Kassette enthält 3 Fotos, die den Polaroid-Erfinder Edwin H. Land, LEGO® House und die Schwester des Fandesigners darstellen, die die Idee zu diesem Set lieferte Lässt sich wie die echte Polaroid-Kamera bedienen: Steck eines der „Fotos“ in die Kamera und drück den roten Auslöser, um das Foto auszuwerfen Geschenkidee für Kamerafans: Dieses LEGO® Set für Erwachsene ist ein tolles Geburtstagsgeschenk oder eine schöne spontane Belohnung für dich selbst Schritt-für-Schritt-Anleitung: Ein illustriertes Premium-Begleitheft enthält Interviews mit dem Fandesigner und den LEGO® Designern, und eine Anleitung begleitet dich auf jedem Schritt deines kreativen Bauerlebnisses Erste Wahl der LEGO® Fans: Dieses Bauset zum Sammeln gehört zu einer ganzen Reihe von LEGO Ideas Sets für Erwachsene, die von einem Fandesigner entworfen, von den LEGO Fans ausgewählt und dann von der LEGO Gruppe hergestellt werden Modell zum Ausstellen: Das Modell der Polaroid-Kamera aus diesem 516-teiligen Set ist 9 cm hoch, 9 cm breit und 15 cm tief
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Polaroid OneStep SX-70 Sofortbildkamera · Empfohlenes Mindestalter (min.): 18 Jahre · LEGO Teile: 516 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 18 Jahre | LEGO Teile: | 516 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Polaroid OneStep SX-70 Sofortbildkamera | Produkt-Art: | LEGO® IDEAS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Ideas, 21345, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 48,29* | € 62,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 50,06* | € 64,73* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 52,33* | € 67,32* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,79* | ab € 54,29* | € 69,47* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 56,37* | € 71,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|