Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Plus 10 J Monokristallines Solarmodul 10 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973321-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310426
EAN/GTIN:
     4250730202397
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Plus 10 J Monokristallines Solarmodul 10 W 12 V

Solar Modul 10 W

Leistung 10 W
Nennspannung 12 VDC
Stecker Standard4

Phaesun Solarmodule Sun Plus sind für industrielle und professionelle Anwendungen ausgelegt und sind mit kratzfesten anodisierten doppelwandigen Aluminiumrahmen ausgestattet. Die Junction Box gleicht der bei großen Modulen verwendeten Box und erlaubt eine benutzerfreundliche und sichere Installation im Außenbereich.
Kristalline Zellen werden von einer eisenarmen, starken Solarglasscheibe abgedeckt und einer doppelschichtigen hochwiderstandsfähigen Folie umschlossen.

Ausstattung:
silber
36 Zellen; mono
Alu-Rahmen
gehärtetes Glas
Kabel 300 mm / 2,5 mm²
Einzelverpackung

Technische Daten:
Kabellänge: 0.3 m · Kurzschluss-Strom: 0.6 A · Leerlaufspannung: 22 V · Leistung: 10 W · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 0.55 A · Produktabmessung, Breite: 415 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Spannung (max.): 19 V · Wirkungsgrad: 12.6 % · Zellen-Zahl: 36

Lieferumfang:
Solar Modul,Kabel,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.3 m
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 415 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
415 mm
Marke:
Phaesun
Nennstrom:
0.55 A
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
12.6 %
Leerlaufspannung:
22 V
Kurzschluss-Strom:
0.6 A
Spannung (max.):
19 V
Zellen-Zahl:
36
Leistung:
10 W
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v 10w, solar modul, solar modul 12v, Phaesun, 310426, Sun Plus 10 J, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.