Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Peak SPR 170_12 black Monokristallines Solarmodul 170 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973209-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310447
EAN/GTIN:
     4250730202489
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Peak SPR 170_12 black Monokristallines Solarmodul 170 W 12 V

Solar Modul 170 W

Photovoltaik-Module mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen
Über 20% Wirkungsgrad
Für 12 V- bis 48 V-Batterien in Off-Grid-Systemen
Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien
Standard4 Verbinder für die einfache installation

Die Phaesun Solarmodule Sun Peak SPR verfügen über Rückkontakt-Siliziumsolarzellen mit einer einzigartigen Struktur, die einen bis zu 20% höheren Wirkungsgrad ermöglicht. Sie sind ideal für netzferne Anwendungen und optisch ansprechend. Auf Grund der hohen Modulspannungen empfehlen wir einen MPP-Regler. In dieser Kombination steht ihnen bei allen Wetterverhältnissen immer mehr Energie zur Verfügung.

Ausstattung:
Leistung 170 W
12 VDC
Stecker Standard4
36x4 Zellen
Mono / rückseitenkontaktiert
Alu-Rahmen (schwarz)
gehärtetes Glas
Rückfolie (weiß)
Kabel 900 mm / 4 mm²
Einzelverpackung

Technische Daten:
Gewicht: 9.4 kg · Kabellänge: 0.9 m · Kurzschluss-Strom: 9.27 A · Leerlaufspannung: 23.8 V · Leistung: 170 W · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 8.59 A · Produktabmessung, Breite: 796 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 1082 mm · Spannung (max.): 19.8 V · Wirkungsgrad: 19.7 % · Zellen-Zahl: 144

Lieferumfang:
Solar Modul,Kabel,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.9 m
Abmessungen:
(L x B x H) 1082 x 796 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
1082 mm
Produktabmessung, Breite:
796 mm
Marke:
Phaesun
Nennstrom:
8.59 A
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
19.7 %
Leerlaufspannung:
23.8 V
Kurzschluss-Strom:
9.27 A
Spannung (max.):
19.8 V
Zellen-Zahl:
144
Leistung:
170 W
Gewicht:
9.4 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Phaesun, 310447, Sun Peak SPR 170_12 black, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,82*
€ 407,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.