Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control Pocket Drone Quadrocopter RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973132-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     23810
EAN/GTIN:
     4009803223810
Suchbegriffe:
Kameradrohne
Spielzeug-Drohne
Spielzeugdrohne
kameradrohne
Revell Control Pocket Drone Quadrocopter RtF

RC Quadrocopter "Pocket Drone"

High-Tech im Taschenformat!
Erleben Sie das ultimative Flugvergnügen mit der Revell Control Quadrocopter Pocket Drone! Trotz ihrer kompakten Größe von nur 110 mm Länge, 134 mm Breite und 35 mm Höhe begeistert diese Drohne mit einer Fülle von Features, die sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene in Staunen versetzen wird.

Die hochdetaillierten Teile und das realistische Design zeugen von der hohen Qualität und dem Know-how von Revell. Eine der herausragenden Funktionen ist die integrierte 720K-Kamera, die es Ihnen ermöglicht, Live-Bilder und Videos direkt auf Ihr Smartphone zu streamen. Einfach an der Fernbedienung anklipsen und schon kann das Abenteuer beginnen!

Ausstattung:
Innovative Technik: Ausgestattet mit einem Höhensensor, drei Geschwindigkeitsstufen, Headless Mode und einer Flip-Funktion.
Kompakt und transportabel: Mit ihrem faltbaren Design lässt sich die Drohne problemlos im Staufach der Fernbedienung transportieren.
Eingebaute Kamera: Erleben Sie die Welt aus einer neuen Perspektive mit Live-Bildern und Videos, die direkt auf Ihr Smartphone übertragen werden.
Einsteigerfreundlich: Dank der praktischen Start-Landefunktion kann selbst der unerfahrenste Pilot im Handumdrehen abheben.

Technische Daten:
Altersfreigabe: 14 Jahre · Gewicht: 59 g · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Breite: 134 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Lieferumfang:
Modell,Fernsteuerung,Ersatzrotorset,USB-Ladekabel,Akku,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 134 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
134 mm
Altersfreigabe:
14 Jahre
Modellausführung:
RtF
Gewicht:
59 g
Produkt-Art:
Quadrocopter
Weitere Suchbegriffe: 4043529238109, Revell Control, 23810, Pocket Drone, coco
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 29,60*
€ 30,92*
€ 4,00*
ab € 30,01*
€ 31,64*
€ 6,95*
ab € 32,19*
€ 33,63*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 34,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,61*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.