Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Rohr Rohr (Ø x L) 4 mm x 500 mm Innen-Durchmesser: 3.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-297194-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     824045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
messingrohr
Messing Rohr Rohr (Ø x L) 4 mm x 500 mm Innen-Durchmesser: 3.1 mm

Messing-Rohr

Technische Daten:
Bauform (Profile): Rohr · Innen-Durchmesser: 3.1 mm · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Wandstärke: 0.45 mm

Hinweis:
Achtung: Toleranz in der Abmessungs-Angabe bis zu 1,5 % möglich!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 500 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
3.1 mm
Bauform (Profile):
Rohr
Material:
Messing
Wandstärke:
0.45 mm
Produkt-Art:
Rohr
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reely, 824045, messing rundstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
350
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,48*
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.