Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Rillenkugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 5 mm Außen-Durchmesser: 8 mm Drehzahl (max.): 53000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-296058-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MF 85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 5...
din 625
Reely Rillenkugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 5 mm Außen-Durchmesser: 8 mm Drehzahl (max.): 53000 U/min

Radial-Rillenkugellager mit Flansch

Präzisionskugellager

Präzisionskugellager mit hervorragenden Laufeigenschaften und geringsten Laufgeräuschen. Im Reinraum montiert, weist dieses Lager ein sehr geringes Anlauf- und Reibemoment auf.

Ausstattung:
Beidseitige Deckscheiben.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Drehzahl (max.): 53000 U/min · Flansch-Breite: 0.6 mm · Flansch-Ø: 9.2 mm · Innen-Durchmesser: 5 mm · Kugellager-Besonderheiten: mit Flansch · Material: Chromstahl · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Tragezahl dyn. Radial: 218 N · Tragezahl stat. Radial: 90 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
2 mm
Flansch-Ø:
9.2 mm
Flansch-Breite:
0.6 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
5 mm
Kugellager-Besonderheiten:
mit Flansch
Material:
Chromstahl
Tragezahl dyn. Radial:
218 N
Außen-Durchmesser:
8 mm
Tragezahl stat. Radial:
90 N
Drehzahl (max.):
53000 U/min
Produkt-Art:
Rillenkugellager radial
Weitere Suchbegriffe: reely rillenkugellager, Reely, MF 85
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 9,34*
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 9,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.