Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avide ABLDL-CLIP-1.5W Tischlampe SMD LED LED fest eingebaut 1.5 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2959964-BP
Hersteller:
     avide
Herst.-Nr.:
     ABLDL-CLIP-1.5W
EAN/GTIN:
     5999097933108
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
avide ABLDL-CLIP-1.5W Tischlampe SMD LED LED fest eingebaut 1.5 W Weiß

Avide Schreibtischleuchte Clip 1.5W

1.5 W; 120 lm
3 Stufen dimmbar
Akku; 8 Stunden Laufzeit
Clip

Stellen Sie mit der Avide Clip-Schreibtischleuchte das Licht genau nach Ihren Bedürfnissen ein. Der Clip ermöglicht es Ihnen, die Leuchte am Tisch zu befestigen, sodass sie nicht viel Platz einnimmt. Sie ist in 3 Stufen dimmbar. Der Betrieb erfolgt über einen eingebauten Akku mit einer Laufzeit von bis zu 8 Stunden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 170 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Akkubetrieb · Leistung: 1.5 W · Leuchtfarben: Tageslichtweiß · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtfarbe: 6400 K · Lichtstrom Gesamt: 120 lm · Material: ABS,Silikon · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Lebensdauer: 30.000 h
Akku: 500 mAh

Lieferumfang:
Inkl. Netzstecker

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 56 x 350 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
120 lm
Leistung (Leuchmittel):
1.5 W
Marke:
avide
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Leuchtfarben:
Tageslichtweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Akkubetrieb
Material:
ABS | Silikon
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Lichtstrom Gesamt:
120 lm
Abstrahlwinkel:
170 °
Leistung:
1.5 W
Lichtfarbe:
6400 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Tischlampe
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, avide, ABLDL-CLIP-1.5W, Tischlicht, Tischbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.