Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avide ABLDLRGB-MOOD-4W-BL Tischlampe SMD LED LED fest eingebaut 4 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2959963-BP
Hersteller:
     avide
Herst.-Nr.:
     ABLDLRGB-MOOD-4W-BL
EAN/GTIN:
     5999562287781
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
avide ABLDLRGB-MOOD-4W-BL Tischlampe SMD LED LED fest eingebaut 4 W Schwarz

Avide Schreibtischleuchte RGB Licht

4 W; RGB; Dimmbar
Aufladbar; Eingebauter Akku
4 Stunden Laufzeit
Touch Control

Stellen Sie mit der Avide RGB-Schreibtischleuchte das Licht genau nach Ihren Bedürfnissen ein. Mit ihrem schlichten und minimalistischen Design verleiht die Lampe Ihren Räumen eine moderne Optik. Die Avide RGB 4W Schreibtischleuchte hat eine neutralweiße Farbtemperatur, ist dimmbar und verfügt außerdem über RGB-Stimmungslicht und einen eingebauten Akku. Mit dem RGB-Licht können Sie Ihre Umgebung je nach Stimmung beleuchten. Das Produkt verfügt über eine berührungsempfindliches Bedienfeld und ist in 3 Stufen dimmbar. Dank des eingebauten Li-Ionen-Akkus können Sie die Leuchte bis zu 4 Stunden ohne Aufladen verwenden. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 170 ° · Anzahl Leuchtmittel: 18 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Akkubetrieb · Leistung: 4 W · Leuchtfarben: Neutralweiß,RGB · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 250 lm · Material: ABS,PS · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 263 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Lebensdauer: 30.000 h
Akku: Li-Ion 1200 mAh

Lieferumfang:
Inkl. Netzstecker

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 87 x 87 x 263 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
263 mm
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
250 lm
Leistung (Leuchmittel):
4 W
Marke:
avide
Anzahl Leuchtmittel:
18
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß | RGB
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Akkubetrieb
Material:
ABS | PS
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Lichtstrom Gesamt:
250 lm
Abstrahlwinkel:
170 °
Leistung:
4 W
Lichtfarbe:
4000 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Tischlampe
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, avide, ABLDLRGB-MOOD-4W-BL, Tischlicht, Tischbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.