Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 56075 Werkstatt Sortimentskoffer (B x H x T) 386 x 68 x 310 mm Anzahl Fächer: 18 variable Unterteilung Inhalt 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2959955-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     56075
EAN/GTIN:
     4014688560752
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Alutec 56075 Werkstatt Sortimentskoffer (B x H x T) 386 x 68 x 310 mm Anzahl Fächer: 18 variable Unterteilung Inhalt 1 St.

Sortimentskasten COMPACT 386

Mit bis zu 18 Fächern.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Anzahl Fächer: 18 · Bauelemente-Besonderheiten: variable Unterteilung · Deckel-Farbe: Transparent · Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 386 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 310 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 386 x 68 x 310 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Produktabmessung, Tiefe:
310 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
386 mm
Marke:
Alutec
Farbe:
schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
variable Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Typ (Hersteller-Typ):
56075
Anzahl Fächer:
18
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
164
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 13,58*
€ 4,00*
ab € 5,95*
€ 13,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.