Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBM 22 Oberarm Blutdruckmessgerät 10064


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937837-BP
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     10064
EAN/GTIN:
     4066299100643
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Sanitas SBM 22 Oberarm Blutdruckmessgerät 10064

Sanitas SBM 22 Oberarm-Blutdruckmessgerät

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Leicht ablesbares Display
4 x 30 Speicherplätze
Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Optimale Blutdruckkontrolle mit dem Oberarm-Blutdruckmessgerät SBM 22. Die Manschettensitzkontrolle zeigt auf einen Blick, ob die Manschette richtig am Oberarm angebracht ist oder nicht. Die integrierte Alarmfunktion erinnert zuverlässig an die regelmässige Blutdruckmessung. Die Einstufung der Messergebnisse gibt eine anschauliche Rückmeldung über die Blutdruckwerte.

Ausstattung:
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Leicht ablesbares Display
4 x 30 Speicherplätze
Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Durchschnittswertberechnung aller Messwerte
Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
Manschetten-Sitzkontrolle
Manschettengröße: 22 - 36 cm
2 Alarmzeiten einstellbar
Datum und Uhrzeit
Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehler
Automatische Druckvorwahl und Luftablass
Batteriewechselanzeige
Mit praktischer Aufbewahrungstasche
Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Gewicht: 367 g · Manschetten-Länge (max.): 360 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 134 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl.

Lieferumfang:
Blutdruckmessgerät SBM22
Oberarm Manschette mit Anschlussschlauch
4 AA Batterien
Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 134 x 103 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
134 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Marke:
Sanitas
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
360 mm
Manschetten-Länge (min.):
220 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Gewicht:
367 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,84*
€ 30,63*
1
€ 5,46*
ab € 21,88*
€ 30,64*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 22,04*
€ 30,64*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 24,29*
€ 31,30*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 36,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.