Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas 100.64 Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch 4 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas 100.64 Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch 4 Benutzer
Sanitas 100.64 Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch 4 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115133734
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     100.64
EAN/GTIN:
     4066299100643
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
367 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Handschellengröße
22 - 36 cm
Speicherfunktion
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.