Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dirt Devil DD9007 Akku-Handstaubsauger 22.2 V Beutellos, inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937143-BP
Hersteller:
     Dirt Devil
Herst.-Nr.:
     DD9007
EAN/GTIN:
     8711252475042
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dirt Devil DD9007 Akku-Handstaubsauger 22.2 V Beutellos,inkl. Akku

2-in-1 Akku-Staubsauger DD9007, 105 W

2-in-1 Akku Staubsauger, 105 W
Ausklappbarer Griff
Fugendüse inklusive
LED-Anzeige
Inklusive Wandhalterung

2-IN-1 AKKUSAUGER UND HANDSTAUBSAUGER - Der Dirt Devil Stielstaubsauger ist ein All-in-One-Gerät. Wenn Sie den Griff ausklappen, können Sie den kabellosen Staubsauger ganz einfach für die Reinigung verschiedener Bodenarten verwenden. Der Staubsauger verfügt außerdem über einen integrierten Handstaubsauger, den Sie einfach abklicken können. Dieser Handstaubsauger kann in Kombination mit dem Fugendüse verwendet werden, um schwer zugängliche oder enge Stellen zu reinigen.

KABELLOSER STAUBSAUGER - Der kabelloser Staubsauger von Dirt Devil wird mit 22,2-V-Lithium-Batterien betrieben. Der Akku kann mit dem mitgelieferten 1,8 Meter langen Ladekabel innerhalb von 3,5 Stunden vollständig aufgeladen werden. Der Ladestatus kann auf der LED-Anzeige des Stabstaubsaugers abgelesen werden. 1 Punkt steht für 1/3 Ladung, 2 Punkte für 2/3 Ladung und 3 Punkte für vollständig geladen.

AUFGESTELLT ODER AN DER WAND AUFBEWAHREN - Der klappbare Griff ermöglicht es Ihnen, den Stab- und Handstaubsauger so kompakt wie möglich zusammenzulegen und an einem bestimmten Ort stehend zu lagern. Im zusammengeklappten Zustand kann der kabellose Staubsauger mit der mitgelieferten Wandhalterung auch an der Wand aufbewahrt werden.

BATTERIELAUFZEIT BIS ZU 38 MINUTEN - Der Stabstaubsauger verfügt über 2 Saugstufen: niedrig und hoch. Auf der niedrigsten Stufe hat der Staubsauger eine maximale Akkulaufzeit von 38 Minuten. Für eine stärkere Reinigung können Sie den Stabstaubsauger auf hoher Saugstufe verwenden. Die Laufzeit des kabellosen Staubsaugers beträgt dann bis zu 17 Minuten.

BEUTELLOSER STAUBSAUGER - Der Dirt Devil Stabstaubsauger ist beutellos. Der Schmutz wird in einem 0,5-Liter-Behälter aufgefangen. Dieser kann nach Gebrauch einfach über einen Mülleimer oder eine Mülltonne entleert werden.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 38 min · Akku-Technologie: Li-Ion · Akkuspannung: 22.2 V · Gewicht: 2.4 kg · Herstellerfarbe: Rot/Weiß · Leistung (Details): 105 W · Saugtechnologie: Trocken · Staubsauger-Besonderheiten: Beutellos,inkl. Akku · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Volumen Auffangbehälter: 0.5 l · Weitere technische Daten: Ladezeit: 3.5 Std. · Zusatzdüsen: Fugendüse

Lieferumfang:
Stielstaubsauger,Fugendüse,Wandhalterung,Netzadapter.

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Zusatzdüsen:
Fugendüse
Herstellerfarbe:
Rot/Weiß
Marke:
Dirt Devil
Farbe:
rot
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Staubsauger-Besonderheiten:
Beutellos | inkl. Akku
Akkuspannung:
22.2 V
Leistung (Details):
105 W
Volumen Auffangbehälter:
0.5 l
Akku-Laufzeit (max.):
38 min
Saugtechnologie:
Trocken
Gewicht:
2.4 kg
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 163,09*
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 163,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.