Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dirt Devil DD9003 Akku-Handstaubsauger 21.6 V Beutellos, inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937142-BP
Hersteller:
     Dirt Devil
Herst.-Nr.:
     DD9003
EAN/GTIN:
     8711252475028
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dirt Devil DD9003 Akku-Handstaubsauger 21.6 V Beutellos,inkl. Akku

2-in-1 Akku-Staubsauger DD9003, 150 W

2-in-1 Akku Staubsauger, 150 W
Kabellos und batteriebetrieben
Beutelloser Staubsauger
Inklusive Wandhalterung

KABELLOSER STAUBSAUGER - Der Stielstaubsauger von Dirt Devil ist komplett kabellos und batteriebetrieben. In Kombination mit seinem Gewicht von 2,15 Kilogramm lässt er sich leicht durch das Haus manövrieren.

2-IN-1: STICKSTAUBER UND HANDSTAUBER - Mit dem 2-in-1-Staubsauger von Dirt Devil haben Sie nicht nur einen kabellosen Staubsauger im Haus, sondern auch einen Krümelsack. Mit der mitgelieferten Düse und dem Griff können Sie Ihre Böden leicht von Staub und Schmutz befreien. Wenn Sie den Handgriff abnehmen und die Fugendüse hinzufügen, können Sie den Staubsauger in einen Krümelsauger verwandeln.

BATTERIELAUFZEIT VON BIS ZU 15 MINUTEN - Der kabelloser Staubsauger von Dirt Devil ist batteriebetrieben. Der Akku kann mit dem mitgelieferten 1,8 Meter langen Ladekabel innerhalb von 3 Stunden vollständig aufgeladen werden. Der Akku besteht aus einer 21,6-Volt-Lithium-Batterie, mit der Sie den kabellosen Staubsauger oder Staubbuster bis zu 15 Minuten lang verwenden können.

WANDBEFESTIGUNG - Nach dem Gebrauch können Sie den Staubsauger mit der mitgelieferten Wandhalterung einfach an die Wand hängen. So nimmt er nur wenig Platz ein und kann auch in der Nähe einer Ladestation aufgehängt werden.

BEUTELLOSER STAUBSAUGER - Der Dirt Devil Stielstaubsauger und Handstaubsauger hat keinen Beutel. Der Schmutz wird in einem 0,7-Liter-Behälter aufgefangen. Dieser kann nach dem Gebrauch einfach über einen Mülleimer oder eine Mülltonne entleert werden.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 15 min · Akku-Technologie: Li-Ion · Akkuspannung: 21.6 V · Gewicht: 2.15 kg · Herstellerfarbe: Rot/Weiß · Leistung (Details): 150 W · Saugtechnologie: Trocken · Staubsauger-Besonderheiten: Beutellos,inkl. Akku · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Volumen Auffangbehälter: 0.7 l · Weitere technische Daten: Ladezeit: 3 Std. · Zusatzdüsen: Fugendüse

Lieferumfang:
Stielstaubsauger,Fugendüse,Wandhalterung,Netzadapter.

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Zusatzdüsen:
Fugendüse
Herstellerfarbe:
Rot/Weiß
Marke:
Dirt Devil
Farbe:
rot
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Staubsauger-Besonderheiten:
Beutellos | inkl. Akku
Akkuspannung:
21.6 V
Leistung (Details):
150 W
Volumen Auffangbehälter:
0.7 l
Akku-Laufzeit (max.):
15 min
Saugtechnologie:
Trocken
Gewicht:
2.15 kg
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 126,70*
€ 165,16*
Frei Haus
ab € 122,43*
€ 165,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.