Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric PCE S800/2.000mAh USB-C LED Stirnlampe akkubetrieben 800 lm 720800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937085-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     720800
EAN/GTIN:
     9003399559303
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
PC Electric PCE S800/2.000mAh USB-C LED Stirnlampe akkubetrieben 800 lm 720800

PCE Stirnlampe-S800/2.000mAh USB-C

Mit Sensorfunktion, zum berührungsfreien Ein- und Ausschalten
36° schwenkbar
Rutschfestes Kopfband
Zusätzlich mit roter LED

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 2 · Gewicht: 126 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (Low): 8 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (High): 800 lm · Lichtstrom (Low): 200 lm · Lichtstrom (Medium): 500 lm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Lichtstrom: 200/500/800 Lumen
Akku: Li-Ion 3,7V / 2000mAh
Leuchtdauer (max.): 8h
Schutzart/Schutzgrad: IPX6/IK07

Lieferumfang:
S800,Ladekabel USB-A auf USB-C,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom (Bereich):
500 lm - 999.9 lm
Marke:
PC Electric
Anzahl Leuchtmittel:
2
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtdauer (Low):
8 h
Lichtstrom (High):
800 lm
Lichtstrom (Low):
200 lm
Lichtstrom (Medium):
500 lm
Gewicht:
126 g
Produkt-Art:
Stirnlampe
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: stirnlampe led akku, kopflampe led, kopflampe, PC Electric, 720800, PCE S800/2.000mAh USB-C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 41,81*
€ 56,96*
€ 4,00*
ab € 41,69*
€ 58,71*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 78,19*
€ 99,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.